Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 100W, < +80°C, 120 → 240V ac/dc, H. x 161mm, B , 57mm, T. x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709887
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06503.0-00
EAN/GTIN:
     4251823477012
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Ausgangsleistung = 100W
Leistung = 100W
Versorgungsspannung = 120 → 240V ac/dc
Oberflächentemperatur = < +80°C
Tiefe = 140mm
Höhe = 161mm
Breite = 57mm
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
100W
Leistung:
100W
Versorgungsspannung:
120 → 240V ac/dc
Oberflächentemperatur:
< +80°C
Tiefe:
140mm
Höhe:
161mm
Breite:
57mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, 2709887, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 06503000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,12*
€ 65,23*
€ 6,90*
ab € 49,36*
€ 77,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,20*
€ 92,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 114,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.