Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Lüftereinschub, Typ Lüftereinschub, 1U, 3 Lüfter, 486m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709877
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01930.0-00
EAN/GTIN:
     4251823454921
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Typ = Lüftereinschub
Höheneinheiten HE = 1U
Lüfteranzahl = 3
Luftdurchsatz = 486m³/h
Weitere Informationen:
Typ:
Lüftereinschub
Höheneinheiten HE:
1U
Lüfteranzahl:
3
Luftdurchsatz:
486m³/h
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, 19 zoll belüftungseinheit, 2709877, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Schaltschrank-Kühlung, STEGO, 01930000, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rack Cooling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 126,66*
€ 177,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 165,13*
€ 211,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.