Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RK1902 Kabel für M200D Motorstarter, 60 V / 4 A, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2708788
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK1902-2NB30
EAN/GTIN:
     4011209858787
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Motorstarter
motorstarter siemens
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = M200D Motorstarter
Spannungsbereich = 60 V
Nennstrom = 4 A
Länge = 3m
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
M200D Motorstarter
Spannungsbereich:
60 V
Nennstrom:
4 A
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: motorstarter, 2708788, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Siemens, 3RK19022NB30, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,14*
€ 42,90*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,03*
€ 46,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,74*
€ 61,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 44,74* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.