| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2708785 Herst.-Nr.: 3RK1902-2HB30 EAN/GTIN: 4011209854628 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Zur Verwendung mit = M200D Motorstarter Spannungsbereich = 60 V Nennstrom = 4 A Länge = 3m Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Zur Verwendung mit: | M200D Motorstarter | Spannungsbereich: | 60 V | Nennstrom: | 4 A | Länge: | 3m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Bus-Kabel, Buskabel, Motorstarter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, 2708785, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Siemens, 3RK19022HB30, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,48* | € 43,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,33* | € 44,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,68* | € 49,21* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,78* | € 61,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 44,78* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|