Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RK1902 Kabel für M200D Motorstarter, 60 V / 4 A, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2708781
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK1902-1GC10
EAN/GTIN:
     4011209854376
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Motorstarter
Profibus Buskabel
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = M200D Motorstarter
Spannungsbereich = 60 V
Nennstrom = 4 A
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
M200D Motorstarter
Spannungsbereich:
60 V
Nennstrom:
4 A
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Profibus Kabel, Profibus Leitung, motorstarter siemens, motorstarter, profibus kabel 10m, 2708781, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Siemens, 3RK19021GC10, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,65*
€ 87,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,09*
€ 91,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 69,09* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.