Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SMD-Sicherung 1.6A 32V ac Glasfaserverstärkter Thermoplast Quick-Acting F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707967
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3413.0218.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
Strom = 1.6A
Betriebsspannung = 32V ac
Charakteristik = Quick-Acting F
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Weitere Informationen:
Strom:
1.6A
Betriebsspannung:
32V ac
Charakteristik:
Quick-Acting F
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 2707967, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 3413021822, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.