Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower UE20013 Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 46 / UK 11, EN20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707121
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UE20013-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3 46
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
Serie = UE20013
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 46
Schuhgröße UK = 11
Schuhgröße US = 12
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
UE20013
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
46
Schuhgröße UK:
11
Schuhgröße US:
12
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2707121, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsschuhe, UPower, UE2001311, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,57*
€ 57,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,49*
€ 56,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,74*
€ 49,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.