| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2706292 Herst.-Nr.: M6-34-427 EAN/GTIN: 0888434601037 |
| |
|
| | |
| Bandbreite = 38,10 mm Funktioniert mit den Druckermodellen = M610, M611, M710 Hintergrundfarbe = Weiß/Transparent Serie = B-427 Druckfarbe = Schwarz Aufkleber-Breite = 38.1mm Aufkleber-Länge = 152.40mm Etikettenmenge = 50 Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 38,10 mm | Funktioniert mit den Druckermodellen: | M610, M611, M710 | Hintergrundfarbe: | Weiß/Transparent | Serie: | B-427 | Druckfarbe: | Schwarz | Aufkleber-Breite: | 38.1mm | Aufkleber-Länge: | 152.40mm | Etikettenmenge: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, etiketten rolle, 2706292, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, M634427, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes |
| | |
| |