Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-427 Beschriftungsband Schwarz für M610, M611, M710 auf Weiß/Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706290
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M6-32-427
EAN/GTIN:
     0888434600986
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 38,10 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M610, M611, M710
Hintergrundfarbe = Weiß/Transparent
Serie = B-427
Druckfarbe = Schwarz
Aufkleber-Breite = 38.1mm
Aufkleber-Länge = 38.10mm
Etikettenmenge = 250
Weitere Informationen:
Bandbreite:
38,10 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M610, M611, M710
Hintergrundfarbe:
Weiß/Transparent
Serie:
B-427
Druckfarbe:
Schwarz
Aufkleber-Breite:
38.1mm
Aufkleber-Länge:
38.10mm
Etikettenmenge:
250
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, etiketten rolle, 2706290, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, M632427, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,246*
€ 0,322*
Lager 108
250
€ 8,95*
ab € 0,2448*
€ 0,32208*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Rollen
€ 0,32208*
€ 0,38328
pro Rolle
ab 1250 Rollen
€ 0,30208*
€ 0,35948
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Rolle
ab 125000 Rollen
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Rollen
Mindestbestellmenge: 250 Rollen ( entspricht € 80,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.