Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-427 Beschriftungsband Schwarz für M610, M611, M710 auf Weiß/Transparent


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706285
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M6-29-427
EAN/GTIN:
     0888434600726
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 12,70 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M610, M611, M710
Hintergrundfarbe = Weiß/Transparent
Serie = B-427
Druckfarbe = Schwarz
Aufkleber-Breite = 12.7mm
Aufkleber-Länge = 38.10mm
Etikettenmenge = 500
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12,70 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M610, M611, M710
Hintergrundfarbe:
Weiß/Transparent
Serie:
B-427
Druckfarbe:
Schwarz
Aufkleber-Breite:
12.7mm
Aufkleber-Länge:
38.10mm
Etikettenmenge:
500
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, etiketten rolle, 2706285, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, M629427, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,12378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 82,73*
€ 98,45
pro Box
ab 2 Boxen
€ 81,77*
€ 97,31
pro Box
ab 5 Boxen
€ 76,80*
€ 91,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 73,29*
€ 87,22
pro Box
ab 500 Boxen
€ 61,89*
€ 73,65
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.