Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rockfall Rhyolite - TC3000, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Glasfaser-Schutzkappe , Größe 48 / UK 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706167
Hersteller:
     Rockfall
Herst.-Nr.:
     TC3000-13
EAN/GTIN:
     5060324922186
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Rhyolite - TC3000
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 48
Schuhgröße UK = 13
Schuhgröße US = 14
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Glasfaser
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
Rhyolite - TC3000
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
48
Schuhgröße UK:
13
Schuhgröße US:
14
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Glasfaser
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel 48, 2706167, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Rockfall, TC300013, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,19*
€ 139,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,89*
€ 137,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,75*
€ 134,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,88*
€ 121,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,00*
€ 105,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.