Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Gewindeschneider Satz, 29-teilig Gewindebohrer M3 → M12, Matrizen M3 → M12


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705585
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     11900870017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer-sortiment m3-12
Gewindeschneider Größe max. = M12
Gewindebohrer Größe min. = M3
Gewindebohrer Größe max. = M12
Gewindeschneider Größe min. = M3
Stückzahl = 29
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindeschneider Größe max.:
M12
Gewindebohrer Größe min.:
M3
Gewindebohrer Größe max.:
M12
Gewindeschneider Größe min.:
M3
Stückzahl:
29
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, 2705585, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer- & Schneideisen-Sätze, Tivoly, 11900870017, Hand Tools, Threading Tools, Threading Tap & Die Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,20*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 280,75*
€ 334,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 272,49*
€ 324,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 257,81*
€ 306,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 239,52*
€ 285,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 224,20*
€ 266,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.