Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Gewindeschneider Satz, 20-teilig Gewindebohrer M3 → M10, Matrizen M3 → M10


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705583
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     11900870004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Gewindeschneider Größe max. = M10
Gewindebohrer Größe min. = M3
Gewindebohrer Größe max. = M10
Gewindeschneider Größe min. = M3
Stückzahl = 20
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindeschneider Größe max.:
M10
Gewindebohrer Größe min.:
M3
Gewindebohrer Größe max.:
M10
Gewindeschneider Größe min.:
M3
Stückzahl:
20
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m3, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m3, 2705583, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer- & Schneideisen-Sätze, Tivoly, 11900870004, Hand Tools, Threading Tools, Threading Tap & Die Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 302,22*
€ 359,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 297,18*
€ 353,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 282,43*
€ 336,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 258,25*
€ 307,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 241,25*
€ 287,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.