Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abox XT 025 Polycarbonat Installationsdose Grau IP68, BxTxH 82mm x 82mm x 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704459
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49240201
EAN/GTIN:
     4013902351411
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 82 x 82 x 52mm
Material = Polycarbonat
Länge = 82mm
Breite = 82mm
Höhe = 52mm
Schutzart = IP68
Anzahl der Anschlüsse = 5
Farbe = Grau
Serie = Abox XT 025
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
82 x 82 x 52mm
Material:
Polycarbonat
Länge:
82mm
Breite:
82mm
Höhe:
52mm
Schutzart:
IP68
Anzahl der Anschlüsse:
5
Farbe:
Grau
Serie:
Abox XT 025
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Kunststoffgehäuse, Dosen Polycarbonat, PC-Dosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose ip68, gerätedose unterputz, abzweigdosen spelsberg, 2704459, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Günther Spelsberg, 49240201, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes, Gunther Spelsberg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 23,69*
€ 32,18*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,01*
€ 32,49*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,84*
€ 35,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,11*
€ 36,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 37,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
49250201
ab € 20,68*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
23142001
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.