Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderstift Passfeder, Typ Kegelstift, Ø 3mm, L. 20mm Stahl Glatt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-270401
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     270401
EAN/GTIN:
     5056070974739
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Zylinderstifte ohne DIN
kegelstift ohne din
Stifttyp = Kegelstift
Durchmesser = 3mm
Länge = 20mm
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 1B

Spitze Passstifte, metrisch. Für BS46 Teil 3 Weichstahl, nicht gehärtet Standardmäßige Stiftspitze von 1-in-50
Weitere Informationen:
Stifttyp:
Kegelstift
Durchmesser:
3mm
Länge:
20mm
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 1B
Weitere Suchbegriffe: 270401, Befestigungsmaterial, Splinte, Passfedern und Sicherungselemente, Zylinderstifte, RS PRO, BS46, Fasteners & Fixings, Pins, Keys & Retaining Clips, Dowel Pins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,8315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,52*
€ 27,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,31*
€ 27,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,20*
€ 26,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,59*
€ 24,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,15*
€ 23,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,63*
€ 19,79
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.