Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2703462 Herst.-Nr.: DUB-2315 EAN/GTIN: 0790069468568 |
| |
|
| | |
| USB-Standard = USB C Anzahl der Anschlüsse = 2 Netzwerkgeschwindigkeit = 2500Mbit/s Stecker A = RJ45 Anschluss A Gender = Buchse Stecker B = USB C Weitere Informationen: | | USB-Standard: | USB C | Anzahl der Anschlüsse: | 2 | Netzwerkgeschwindigkeit: | 2500Mbit/s | Stecker A: | RJ45 | Anschluss A Gender: | Buchse | Stecker B: | USB C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb ethernet adapter d-link, usb ethernet adapter, 2703462, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Netzwerkadapter, D-Link, DUB2315, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Network Adapters |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 34,07* | € 43,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 36,71* | € 47,46* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,28* | € 47,98* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 37,98* | € 48,84* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,41* | € 91,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|