Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Stromverteilungseinheit, 9-fach CEE7/7/Schuko, 1.5m Kabel, 250 V, / 16A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703412
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0201x00092301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
ehmann 9fach steckdosenleiste
Anzahl der Buchsen = 9
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Netzstecker Typ = CEE7/7/Schuko
Leitungslänge = 1.5m
Montagetyp = Wandmontage
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 16A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
9
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Netzstecker Typ:
CEE7/7/Schuko
Leitungslänge:
1.5m
Montagetyp:
Wandmontage
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
16A
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 1,5m, 2703412, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bodo Ehmann, 0201x00092301, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,21*
€ 79,04*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 79,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,62*
€ 92,35*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 128,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.