Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 41 mm, 44mm Kraft-Steckschlüssel Schlag-Steckschlüssel Stahl, 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703218
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     19143-41
EAN/GTIN:
     3272670556140
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Steckschlüssel Typ = Kraft-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße = 44mm
Antriebsgröße = 41 mm
Antriebstyp = Zwölfkant
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 85 mm
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Kraft-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße:
44mm
Antriebsgröße:
41 mm
Antriebstyp:
Zwölfkant
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftsteckschlüsseleinsatz 44 mm, kraftschraubereinsatz, 2703218, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, SAM, 1914341, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.