Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC 66mm Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 40mm, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702941
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KJ12DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Anschlussgröße = M12
Bohrungsgröße = 40mm
Gelenkkopftyp = Gelenkkopf
Material = Stahl
Gesamtlänge = 66mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Buchse
Serie = KJD
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M12
Bohrungsgröße:
40mm
Gelenkkopftyp:
Gelenkkopf
Material:
Stahl
Gesamtlänge:
66mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Buchse
Serie:
KJD
Weitere Suchbegriffe: 2702941, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, SMC, KJ12DA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 8,26*
€ 11,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,81*
€ 15,31*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,15*
€ 16,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.