Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDSTRÖM TL 15AGW Edelstahl Pinzette, 115 mm Abgewinkelt, Spitze Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702478
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     TL 15AGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Schneidepinzette
Schneidpinzette
Modellnummer = TL 15AGW
Material/Stoff = Edelstahl
Gewinkelt/Gerade = Abgewinkelt
Abtriebsgröße = 4,75 mm
Antimagnetisch = Nein
ESD-sicher = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
TL 15AGW
Material/Stoff:
Edelstahl
Gewinkelt/Gerade:
Abgewinkelt
Abtriebsgröße:
4,75 mm
Antimagnetisch:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, lindstrom schneidepinzette 115mm, universal pinzette, universalpinzette gebogen, 2702478, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, Lindstrom, TL15AGW, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.