Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Abisolierwerkzeug, PVC-Datenkabel 4.5 → 10mm, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702399
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3717 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = PVC-Datenkabel
Abziehbereich = 4.5 → 10mm
Größe min. = 4.5mm
Größe max. = 10mm
Gesamtlänge = 115 mm
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
PVC-Datenkabel
Abziehbereich:
4.5 → 10mm
Größe min.:
4.5mm
Größe max.:
10mm
Gesamtlänge:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: abisolierer ergo, abisolierer, 2702399, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Bahco, 3717A, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,27*
€ 35,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,62*
€ 35,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.