Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel, 25m, 4-fach, Typ E - Französisch Mit Leitung IP44 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2702236
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1206921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25m brennenstuhl
gartenkabeltrommel 25m
Produkt Typ = Verlängerungstrommel
Kabellänge = 25m
Anzahl der Buchsen = 4
Netzstecker Typ = Typ E - Frankreich
Buchsentyp = Typ E - Französisch
Schutzart = IP44
Betriebsspannung = 230 V
Europaweit harmonisierter Code = H07RN-F
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Verlängerungstrommel
Kabellänge:
25m
Anzahl der Buchsen:
4
Netzstecker Typ:
Typ E - Frankreich
Buchsentyp:
Typ E - Französisch
Schutzart:
IP44
Betriebsspannung:
230 V
Europaweit harmonisierter Code:
H07RN-F
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel brennenstuhl, 2702236, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1206921, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.