Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4018754013425 3/4 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702027
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     15110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Antriebsgröße = 3/4 Zoll
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 170 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Modell = 4018754013425
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3/4 Zoll
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
170 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Modell:
4018754013425
Weitere Suchbegriffe: Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, stahlwille einsteckknarre 3/4", umschaltknarre 3/4, umschaltknarre, 2702027, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, STAHLWILLE, 15110000, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 90,53*
€ 112,27*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 95,69*
€ 112,75*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 95,91*
€ 113,38*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 95,95*
€ 113,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,41*
€ 176,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 14,65*
Zubehör
Stahlwille
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.