Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN UDP GF Polyester Wandgehäuse IP54, IP65, HxBxT 1000 mm x 1000 mm x 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701589
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     UDP100100
EAN/GTIN:
     8713574100169
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 1000 mm
Breite Außen = 1000 mm
Äußere Tiefe = 320mm
Gehäusematerial = GF Polyester
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP54, IP65
Serie = UDP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Breite Außen:
1000 mm
Äußere Tiefe:
320mm
Gehäusematerial:
GF Polyester
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP54, IP65
Serie:
UDP
Weitere Suchbegriffe: 2701589, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, UDP100100, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 449,03*
€ 520,18*
€ 65,00*
ab € 699,31*
€ 795,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 827,96*
€ 970,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,07*
€ 1.154,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,99*
€ 1.143,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,00*
€ 1.097,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,85*
€ 1.024,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,96*
€ 985,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
UMPZ100100
ab € 67,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.