Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Weichstahl Anschlussplatte, 214mm x 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701392
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EHTC2135G
EAN/GTIN:
     6410034630151
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Produkt Typ = Durchführungsplatte
Serie = EHT
Breite = 214mm
Länge = 41mm
RAL-Code = RAL 7035
Material = Weichstahl
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Durchführungsplatte
Serie:
EHT
Breite:
214mm
Länge:
41mm
RAL-Code:
RAL 7035
Material:
Weichstahl
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2701392, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, nVent HOFFMAN, EHTC2135G, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,36*
€ 9,05*
€ 5,46*
ab € 7,13*
€ 10,14*
€ 3,90*
ab € 8,08*
€ 11,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,32*
€ 23,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.