Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Polyamid Anschlussplatte, 60mm x 148mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701332
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CEP2422
EAN/GTIN:
     8713574186934
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Leitungseinführung
leitungseinführung
Produkt Typ = Durchführungsplatte
Serie = CEP
Breite = 60mm
Länge = 148mm
Anzahl der Kabeleingänge = 22
Material = Polyamid
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Durchführungsplatte
Serie:
CEP
Breite:
60mm
Länge:
148mm
Anzahl der Kabeleingänge:
22
Material:
Polyamid
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2701332, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, nVent HOFFMAN, CEP2422, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,39*
€ 69,06*
Frei Haus
ab € 54,45*
€ 70,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,83*
€ 88,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.