Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701180
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ARF05021R5
EAN/GTIN:
     8713574125759
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Regenschutzdach
Typ = Regendach
Länge = 60mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 500mm
Material = Weichstahl
Abmessungen = 60 x 500 x 210mm
Serie = ARF
Weitere Informationen:
Typ:
Regendach
Länge:
60mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
500mm
Material:
Weichstahl
Abmessungen:
60 x 500 x 210mm
Serie:
ARF
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Regenschutzdach, schaltschrank regenschutzdach, 2701180, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, nVent HOFFMAN, ARF05021R5, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,54*
€ 80,68*
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 82,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 138,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.