Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Regendach, 55 x 250 x 155mm, für Gehäuse ARF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701174
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ARF02515R5
EAN/GTIN:
     8713574124226
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Regenschutzdach
Typ = Regendach
Länge = 55mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 250mm
Material = Weichstahl
Abmessungen = 55 x 250 x 155mm
Serie = ARF
Weitere Informationen:
Typ:
Regendach
Länge:
55mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
250mm
Material:
Weichstahl
Abmessungen:
55 x 250 x 155mm
Serie:
ARF
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Regenschutzdach, schaltschrank regenschutzdach, 2701174, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, nVent HOFFMAN, ARF02515R5, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 30,62*
€ 41,45*
€ 5,46*
ab € 34,68*
€ 46,00*
€ 3,90*
ab € 35,20*
€ 46,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,07*
€ 92,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.