Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN ADT Gehäusetür Typ Durchsichtige Tür Verriegelbar B. 800mm L. 1.2m Weichstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701059
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ADT12080R5
EAN/GTIN:
     8713574124059
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Türtyp = Durchsichtige Tür
Serie = ADT
Verriegelbar = Ja
Breite = 800mm
Länge = 1.2m
Material = Weichstahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Türtyp:
Durchsichtige Tür
Serie:
ADT
Verriegelbar:
Ja
Breite:
800mm
Länge:
1.2m
Material:
Weichstahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2701059, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, nVent HOFFMAN, ADT12080R5, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,32*
€ 476,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,55*
€ 465,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,44*
€ 453,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.