Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN AD Gehäusetür Typ Durchsichtige Tür Verriegelbar B. 300mm L. 300mm Weichstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701045
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ADT03030R5
EAN/GTIN:
     8713574124189
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Türtyp = Durchsichtige Tür
Serie = AD
Verriegelbar = Ja
Breite = 300mm
Länge = 300mm
Material = Weichstahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Türtyp:
Durchsichtige Tür
Serie:
AD
Verriegelbar:
Ja
Breite:
300mm
Länge:
300mm
Material:
Weichstahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2701045, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, nVent HOFFMAN, ADT03030R5, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,38*
€ 81,34*
€ 5,46*
ab € 64,94*
€ 83,46*
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 85,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.