Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN AD Gehäusetür Typ Verglaste Tür Verriegelbar B. 240mm L. 360mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701003
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ADCS03624
EAN/GTIN:
     8713574174153
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Türtyp = Verglaste Tür
Serie = AD
Verriegelbar = Ja
Breite = 240mm
Länge = 360mm
Material = Edelstahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Türtyp:
Verglaste Tür
Serie:
AD
Verriegelbar:
Ja
Breite:
240mm
Länge:
360mm
Material:
Edelstahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2701003, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, nVent HOFFMAN, ADCS03624, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,13*
€ 284,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 227,95*
€ 284,84*
Frei Haus
ab € 237,73*
€ 286,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,11*
€ 330,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.