Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN DPCP Polycarbonat Klemmenkasten IP66, IP67, HxBxT 80 mm x 160 mm x 86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698773
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DPCP081609GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Höhe Außen = 80 mm
Breite Außen = 160 mm
Äußere Tiefe = 86mm
Gehäusematerial = Polycarbonat
Schutzart = IP66, IP67
Serie = DPCP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
80 mm
Breite Außen:
160 mm
Äußere Tiefe:
86mm
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
DPCP
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip 66, leergehäuse, 2698773, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, DPCP081609GE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,64*
€ 22,15*
€ 3,90*
ab € 17,75*
€ 24,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,02*
€ 28,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
DMP0816E
ab € 3,53*
Zubehör
nVent HOFFMAN
DFL1E
ab € 1,2575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.