Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698644
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ADCS05050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Türtyp = Verglaste Tür
Serie = ADC
Verriegelbar = Ja
Breite = 500mm
Länge = 500mm
Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Türtyp:
Verglaste Tür
Serie:
ADC
Verriegelbar:
Ja
Breite:
500mm
Länge:
500mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 2698644, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, nVent HOFFMAN, ADCS05050, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,97*
€ 263,98*
Frei Haus
ab € 222,91*
€ 266,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 324,25*
€ 390,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,44*
€ 462,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,60*
€ 445,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,25*
€ 385,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.