| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2698557 Herst.-Nr.: 21100-464 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Befestigungsnippel Zur Verwendung mit = Frontplatte Abmessungen = 5.9 x 3.3mm
Zubehör. Kunststoffhülse. Hülse wird in das verlängerte Loch der Frontplatte eingesetzt Hülse dient zur Führung der Schraube bei der Befestigung der Frontplatte Polyamid PA UL V-2 Für Loch 5,9 x 3,3 mm. Schraube Pozidriv/Schlitz. Zur Montage von Frontplatten mit Teilbreite Zur Verwendung mit Gewindeeinsätzen Für europacPRO Weitere Informationen: | | Typ: | Befestigungsnippel | Zur Verwendung mit: | Frontplatte | Abmessungen: | 5.9 x 3.3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2698557, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, nVent SCHROFF, 21100464, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories |
| | |
| |