Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stahl DIN-Hutschiene Gelocht, H. 8mm B. 35mm, L. 2000mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1210019
EAN/GTIN:
     4017918941970
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Länge = 2000mm
Breite = 35mm
Höhe = 8mm
DIN-Schienen-Typ = Gelocht
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
2000mm
Breite:
35mm
Höhe:
8mm
DIN-Schienen-Typ:
Gelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: tragschiene phoenix contact, tragschiene, hutschiene breite 3,5 cm, 2698103, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Phoenix Contact, 1210019, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 8,48*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2012*
€ 8,7812*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,2929*
€ 8,8729*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,5144*
€ 9,1344*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 411,31*
€ 476,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 476,37*
€ 566,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 472,05*
€ 561,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 459,68*
€ 547,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 430,93*
€ 512,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 423,18*
€ 503,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 411,31*
€ 489,46
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 16,4524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.