Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5PERF(18X5,2)2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F246C63
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1210019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Tragschiene ST gvz L2000mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5PERF(18X5,2)2000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm mm
Höhe:
7.5 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,1855*
€ 8,8155*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2112*
€ 8,8512*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,3029*
€ 8,9629*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,5244*
€ 9,2344*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,9629*
€ 10,66585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3029*
€ 8,69045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 224,0725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.