Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofil-Tragschiene Perf (18x5,2) 2m NS 35/7,5 #1210019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutprofil-Tragschiene Perf (18x5,2) 2m NS 35/7,5 #1210019
Hutprofil-Tragschiene Perf (18x5,2) 2m NS 35/7,5 #1210019
Artikel-Nr.:
     6012B-55990969
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1210019
EAN/GTIN:
     4017918941970
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene

Hutprofil-Tragschiene Perf (18x5,2) 2m NS 35/7,5 #1210019

Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,1855*
€ 8,8155*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2112*
€ 8,8512*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,3029*
€ 8,9629*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,5244*
€ 9,2344*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,2344*
€ 10,98894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5244*
€ 8,95404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 230,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.