Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UC-WMT (30X4) Kabelmarkierung für Leiter Einsatz, Beschriftung: Unlabeled, Weiß, Ø 1.5mm - 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697829
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819437
EAN/GTIN:
     4046356152402
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Einsatz
Beschriftung = Unlabeled
Kabeldurchmesser min. = 1.5mm
Kabeldurchmesser max. = 14mm
Farbe = Weiß
Serie = UC-WMT (30X4)mm
Zur Verwendung mit = Leiter
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Einsatz
Beschriftung:
Unlabeled
Kabeldurchmesser min.:
1.5mm
Kabeldurchmesser max.:
14mm
Farbe:
Weiß
Serie:
UC-WMT (30X4)mm
Zur Verwendung mit:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung phoenix contact, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, 2697829, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Phoenix Contact, 0819437, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,1269*
€ 1,6069*
10
€ 5,46*
ab € 1,136*
€ 1,616*
10
€ 5,95*
ab € 1,15074*
€ 1,64074*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,18266*
€ 1,68266*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,051*
€ 2,904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,904*
€ 3,45576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,874*
€ 3,42006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,674*
€ 3,18206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,431*
€ 2,89289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,401*
€ 2,85719
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,051*
€ 2,44069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146105
ab € 102,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.