Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Erdanschlussklemmenblock, DIN-Hutschiene, 1-polig, 12 → 4 AWG, 2.5 → 25mm², Grün/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697805
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0443036
EAN/GTIN:
     4017918002275
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Erdungsblock-Typ = DIN-Hutschiene
Drahtgröße = 12 → 4 AWG
Kabelquerschnitt = 2.5 → 25mm²
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 1
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx

Erdungsblock Serie USLKG von Phoenix Contact. Die Phoenix Contact USLKG-Serie von Erdungsblöcken bietet Ihnen eine zuverlässige Erdung für Ihre Erdungsdrähte, erhöht den Schutz für Personal und Geräte vor Störungen wie z. B. elektromagnetischen Störungen. Die USLKG-Serie bietet eine "Plug ;Play"-DIN-Schienenmontage, mit der Sie die Einrichtung Ihrer Erdungsblöcke leicht austauschen/ändern können. Die USLKG-Serie funktioniert gut in verschiedenen Umgebungen und hat einen guten Betriebstemperaturbereich. Eigenschaften und Vorteile. Montage auf DIN-Schiene USLKG Schraubanschluss, mit 2 Anschlüssen Industrielle grün/gelbe Färbung für einfache Identifikation erhältlich in verschiedenen Breiten von 5,2-12,2 mm PA-Isoliermaterial Überspannungsschutz Kategorie 3 ATEX-Zulassung. Typische Anwendungen:. Kontrollzentren Verteilerkästen
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
DIN-Hutschiene
Drahtgröße:
12 → 4 AWG
Kabelquerschnitt:
2.5 → 25mm²
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe:
1
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, 2697805, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 0443036, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 3,90*
ab € 5,45*
€ 6,22*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,79178*
€ 7,13178*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,83*
€ 7,35*
1
€ 5,95*
ab € 5,10076*
€ 7,45076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.