Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme USLKG 16 N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme USLKG 16 N-1
Klemme USLKG 16 N-1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85902527
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0443036
EAN/GTIN:
     4017918002275
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Klemme USLKG 16 N-1

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt:2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 4, Breite: 12,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/15-2,3
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4..16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,79*
€ 7,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,80178*
€ 7,07178*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 7,08*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,0543*
€ 7,4043*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,43*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 25,095*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,1435*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,4235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.