Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse V-Block Magnetisch, 80 x 70 x 95mm, Spannbereich 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2696614
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E935MP
EAN/GTIN:
     5012095491033
Suchbegriffe:
Magnet Spannprisma
Magnetprisma
magnetprisma eclipse
magnet spannprisma
Klemmen = Magnetisch
Spannbereich = 65mm
Maße = 80 x 70 x 95mm
Breite = 70mm
Weitere Informationen:
Klemmen:
Magnetisch
Spannbereich:
65mm
Maße:
80 x 70 x 95mm
Breite:
70mm
Weitere Suchbegriffe: 2696614, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Magnet-Prismen, Eclipse, E935MP, Hand Tools, Clamps & Vices, V Blocks
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 469,59*
€ 525,79*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 484,64*
€ 532,40*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,00*
€ 532,41*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 487,10*
€ 541,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 666,74*
€ 743,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,36*
€ 884,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,81*
€ 860,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,50*
€ 841,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,28*
€ 805,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,74*
€ 793,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.