Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, 1 Schließer/1 Öffner, IP 67, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695464
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2695464
EAN/GTIN:
     5059044515013
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 1 Schließer/1 Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 3A
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Wechselspannung max. = 250V ac
Anschlussausführung = PG13.5
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Betriebstemperatur max. = +80°C
Lebensdauer mechanisch = 10000000
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
1 Schließer/1 Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
3A
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Wechselspannung max.:
250V ac
Anschlussausführung:
PG13.5
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Lebensdauer mechanisch:
10000000
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, rs pro endschalter, 2695464, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, RS PRO, SND4111SPB, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.