Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endschalter, Stab, 2 Öffner, IP 66, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), 3A Anschluss M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695456
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2695456
EAN/GTIN:
     5059044514948
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stab
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 3A
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Wechselspannung max. = 250V ac
Anschlussausführung = M20
Betriebstemperatur max. = +70°C
Lebensdauer mechanisch = 2000000
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stab
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
3A
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Wechselspannung max.:
250V ac
Anschlussausführung:
M20
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Lebensdauer mechanisch:
2000000
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, 2695456, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, RS PRO, SNBP27SL2NC, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,05*
€ 232,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.