Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endschalter, Hebel, 1-poliger Wechsler, 2 Öffner, IP 66, Zinklegierung, 3A Anschluss M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695455
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2695455
EAN/GTIN:
     5059044514931
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 3A
Gehäusematerial = Zinklegierung
Wechselspannung max. = 250V ac
Anschlussausführung = M20
Betriebstemperatur max. = +70°C
Lebensdauer mechanisch = 2000000Cycles
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
3A
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Wechselspannung max.:
250V ac
Anschlussausführung:
M20
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Lebensdauer mechanisch:
2000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel, 2695455, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, RS PRO, SNB27SL2NC, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,99*
€ 437,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,99*
€ 430,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,47*
€ 377,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.