Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endschalter, Hebel, 1-poliger Umschalter, 1 Schließer/1 Öffner, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2695446
EAN/GTIN:
     5059044514849
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Umschalter, 1 Schließer/1 Öffner
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 600V ac
Anschlussausführung = M20
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Betriebstemperatur max. = +80°C
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Umschalter, 1 Schließer/1 Öffner
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
600V ac
Anschlussausführung:
M20
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel, 2695446, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, RS PRO, SN6104SPC, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.