Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100220442 Paketband, Polypropylenfolie, transparent, Stärke 0.05mm, 48mm x 66m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695246
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100220442
EAN/GTIN:
     4054596796584
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Trägermaterial = Polypropylenfolie
Breite = 48mm
Länge = 66m
Stärke = 0.05mm
Farbe = transparent
Modellnummer = 7100220442
Serie = Scotch 311+
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Breite:
48mm
Länge:
66m
Stärke:
0.05mm
Farbe:
transparent
Modellnummer:
7100220442
Serie:
Scotch 311+
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 66m scotch, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 2695246, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, 3M, 7100220442, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,60*
ab € 6,23004*
€ 10,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 94,31*
€ 121,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,77*
€ 144,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,67*
€ 143,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,24*
€ 137,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,37*
€ 124,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 100,22*
€ 119,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 94,31*
€ 112,23
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 15,71834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.