Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100220358 Paketband, Polypropylenfolie, transparent, Stärke 0.05mm, 48mm x 990m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695244
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100220358
EAN/GTIN:
     4054596796546
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = Polypropylenfolie
Breite = 48mm
Länge = 990m
Stärke = 0.05mm
Farbe = transparent
Modellnummer = 7100220358
Serie = Scotch 311+
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Breite:
48mm
Länge:
990m
Stärke:
0.05mm
Farbe:
transparent
Modellnummer:
7100220358
Serie:
Scotch 311+
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, scotch packband transparent, packband transparent, packband scotch, 2695244, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, 3M, 7100220358, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,02*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 35,33667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 268,00*
€ 318,92
pro Box
ab 2 Boxen
€ 260,31*
€ 309,77
pro Box
ab 5 Boxen
€ 242,45*
€ 288,52
pro Box
ab 10 Boxen
€ 221,72*
€ 263,85
pro Box
ab 500 Boxen
€ 212,02*
€ 252,30
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.