Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100215511 Paketband, Polypropylenfolie, transparent, Stärke 0.079mm, 48mm x 914m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695242
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100215511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = Polypropylenfolie
Breite = 48mm
Länge = 914m
Stärke = 0.079mm
Farbe = transparent
Modellnummer = 7100215511
Serie = Scotch High Tack 375+
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Breite:
48mm
Länge:
914m
Stärke:
0.079mm
Farbe:
transparent
Modellnummer:
7100215511
Serie:
Scotch High Tack 375+
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, scotch packband transparent, packband transparent, packband scotch, 2695242, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, 3M, 7100215511, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,00*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 12,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 99,24*
€ 118,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 97,65*
€ 116,20
pro Box
ab 5 Boxen
€ 92,98*
€ 110,65
pro Box
ab 10 Boxen
€ 85,00*
€ 101,15
pro Box
ab 500 Boxen
€ 75,00*
€ 89,25
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.