Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100215092 Paketband, Polypropylenfolie, transparent, Stärke 0.079mm, 48mm x 50m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695241
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100215092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = Polypropylenfolie
Breite = 48mm
Länge = 50m
Stärke = 0.079mm
Farbe = transparent
Modellnummer = 7100215092
Serie = Scotch High Tack 375+
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Breite:
48mm
Länge:
50m
Stärke:
0.079mm
Farbe:
transparent
Modellnummer:
7100215092
Serie:
Scotch High Tack 375+
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, scotch packband transparent, packband transparent, packband scotch, 2695241, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, 3M, 7100215092, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 4,26278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 198,69*
€ 236,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 198,08*
€ 235,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 183,69*
€ 218,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,49*
€ 194,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 153,46*
€ 182,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.