Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M DT11 Panzerband, Polyethylen Schwarz, 0.27mm x 48mm x 54.8m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695226
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100158377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 48mm
Länge = 54.8m
Trägermaterial = Polyethylen
Stärke = 0.27mm
Finish = Gummi
Handelsname = Heavy Duty Duct Tape DT11
Modellnummer = DT11
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
48mm
Länge:
54.8m
Trägermaterial:
Polyethylen
Stärke:
0.27mm
Finish:
Gummi
Handelsname:
Heavy Duty Duct Tape DT11
Modellnummer:
DT11
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, scotch panzerband schwarz, duck tape, panzer-band schwarz, 2695226, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 7100158377, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,98*
€ 20,98*
Lager 108
1
pro Box
Frei Haus
ab € 426,93*
€ 510,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 510,84*
€ 607,90
pro Box
ab 2 Boxen
€ 503,72*
€ 599,43
pro Box
ab 5 Boxen
€ 463,12*
€ 551,11
pro Box
ab 10 Boxen
€ 437,64*
€ 520,79
pro Box
ab 500 Boxen
€ 426,93*
€ 508,05
pro Box
1 Box enthält 24 Stück (ab € 17,78875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.